Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesEstos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- RecubrimientoPVC
- Cobertura del revestimientoDoble cara
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPuños extendidos de punto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónEstos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa construcción de fibra Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Patrón de agarrePunto
- Tipo de agarrePunto
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoAlambre de acero inoxidable Kevlar
- Número de Upc del fabricante616314251955
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314251955
Descripción general
- La construcción de fibra Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
- Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la paraaramida tradicional
- La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y proporciona protección adicional en los brazos
- Resiste la contracción incluso con lavados repetidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación