Motion
08-K385/M
Kevlar® Guantes Blended Slabbers con puño extendido y agarre de puntos de PVC de doble cara
Artículo MI #10872474
No. Fabricante 08-K385/M
Precio45.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kevlar® Guantes Blended Slabbers con puño extendido y agarre de puntos de PVC de doble cara
Artículo MI #10872474
No. Fabricante 08-K385/M
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
Precio45.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Doble cara
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Puños extendidos de punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Estos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción de fibra Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Alambre de acero inoxidable Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314251962
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314251962

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE MEZCLA DE KEVLAR 08-K385/M
  • La construcción de fibra Kevlar® Dupont proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la paraaramida tradicional
  • La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y proporciona protección adicional en los brazos
  • Resiste la contracción incluso con lavados repetidos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno