Motion
08-KA740PD/EG
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® con agarre de puntos de PVC y forro de poliéster - Peso económico
Artículo MI #10872478
No. Fabricante 08-KA740PD/XL
Precio11.29 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® con agarre de puntos de PVC y forro de poliéster - Peso económico
Artículo MI #10872478
No. Fabricante 08-KA740PD/XL
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
Precio11.29 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso económico. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Un lado
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso económico. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314173141
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314173141

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 08-KA740PD/XL ACP/KEVLAR
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La tecnología ACP privada y la capa exterior mezclada de Kevlar® proporcionan una excelente protección contra el calor, los cortes, las laceraciones y las abrasiones
  • La resistencia al calor protege la mano de lesiones leves por calor y quemaduras de hasta 350°F. No utilizar cerca de llamas abiertas.
  • El forro de poliéster es ultrasuave y muy ligero
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • 100 % sin silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno