Motion
09-H550SLPV/EEG
Guantes de punto sin costuras PolyKor Blended con palma de piel de valvula dividida y costuras de aramida - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #10872492
No. Fabricante 09-H550SLPV/XXL
Precio26.19 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras PolyKor Blended con palma de piel de valvula dividida y costuras de aramida - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #10872492
No. Fabricante 09-H550SLPV/XXL
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
Precio26.19 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    39 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras de piel reforzada con palma en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Calibre de punto
    7
  • Tipo de cuero
    Cowhide dividido
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314250644
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314250644

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR DE PUNTO SIN COSTURAS 09-H550SLPV/XXL
  • El hilo patentado PolyKor® proporciona una resistencia excepcional al corte y un rendimiento general
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Palma de cuero de vaca dividido que proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
  • Cuadrantes en todos los lados de cada dedo y pulgar, desde el puño hasta el puño, para una comodidad superior
  • Entrepierna reforzada con piel para alargar la vida útil de los guantes, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Costuras con hilo de aramida para mayor resistencia
  • La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno