Motion
09-K1250V/EG
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /elastano con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #10872496
No. Fabricante 09-K1250V/XL
Precio13.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de Kevlar® /elastano con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #10872496
No. Fabricante 09-K1250V/XL
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
Precio13.33 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    51 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería y manipulación y reciclaje de residuos.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería y manipulación y reciclaje de residuos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4231
  • Características
    Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314209680
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314209680

Descripción general

Descripción del fabricante
09-K1250V/XL PUNTO SIN COSTURAS
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® y la carcasa de fibra de elastano proporciona una alta resistencia a la tracción con respecto a su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se funde, enciende ni conduce la electricidad
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno