Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud71 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónCalidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- EN3882342
- Patrón de agarreMicroacabado
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoKevlar
- Material del forroKevlar®
- Número de Upc del fabricante616314124990
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314124990
Descripción general
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Kevlar® y capa de acrílico que proporciona una excelente protección contra el calor, cortes, laceraciones y abrasiones
- El revestimiento MicroFinish de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas/sin grasa al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación