Motion
09-K1444/EG
Guantes de punto Kevlar® sin costuras con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #10872502
No. Fabricante 09-K1444/XL
Precio26.84 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto Kevlar® sin costuras con microagarre de acabado recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #10872502
No. Fabricante 09-K1444/XL
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
Precio26.84 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    71 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso medio, utilizado para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso medio, utilizado para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    2444
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Tipo de agarre
    Microacabado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314055850
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314055850

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE KEVLAR DE PUNTO SIN COSTURAS 09-K1444/XL
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La palma y las puntas de los dedos con revestimiento de látex "MicroFinish" proporcionan un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno