Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud45.7 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesPeso medio. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso medio. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3883221
- CaracterísticasPaquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de agarreSuave
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314209772
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314209772
Descripción general
- Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Kevlar® y la carcasa de fibra de elastano proporciona una alta resistencia a la tracción con respecto a su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se funde, enciende ni conduce la electricidad
- Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación