Motion
09-K1660V/l
Guantes de punto de Kevlar® sin costuras con microempuñadura con doble capa de nitrilo en la palma y los dedos - Vend-Ready
Artículo MI #10872519
No. Fabricante 09-K1660V/L
Precio18.86 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de Kevlar® sin costuras con microempuñadura con doble capa de nitrilo en la palma y los dedos - Vend-Ready
Artículo MI #10872519
No. Fabricante 09-K1660V/L
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
Precio18.86 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4343
  • Características
    Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Tipo de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314289231
  • UPC_NO
    616314289231

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE KEVLAR DE PUNTO SIN COSTURAS 09-K1660V/L
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo de doble inmersión son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas para ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno