Motion
09-K3750/EEEG
Guantes driver AR/FR Top Grain de piel de cabra con forro de Kevlar® - Pulgar recto
Artículo MI #10872526
No. Fabricante 09-K3750/XXXL
Precio33.48 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver AR/FR Top Grain de piel de cabra con forro de Kevlar® - Pulgar recto
Artículo MI #10872526
No. Fabricante 09-K3750/XXXL
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
Precio33.48 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud  
    42 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    9 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos y destellos.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos y destellos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314061912
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    616314061912

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA CON PARTE SUPERIOR 09-K3750/XXXL AR/FR
  • Clasificación de arco: ATPV 28.5 cal/cm2
  • EPP 3 (HRC 3)
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno