Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño14
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónIdeal para aplicaciones en las que se necesita protección contra cortes y/o calor ligero, como operaciones de vidrio, estampación de metal, automoción, fabricación de electrodomésticos y maquinaria.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa estructura de punto sin costuras protege los brazos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314220784
- Pliegue2-Ply
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314220784
Descripción general
- La estructura de punto sin costuras protege los brazos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Kevlar® la fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La muñeca de punto ofrece resistencia al corte y al calor y evita que entren residuos en la manga
- Construcción 2-Ply para mayor protección
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación