Motion
10-BKDS18
Manga de Kevlar® de 2-Ply
Artículo MI #10872540
No. Fabricante 10-BKDS18
Precio10.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de Kevlar® de 2-Ply
Artículo MI #10872540
No. Fabricante 10-BKDS18
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
Su precio$10.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones en las que se necesita protección contra cortes y/o calor ligero, como operaciones de vidrio, estampación de metal, automoción, fabricación de electrodomésticos y maquinaria.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La estructura de punto sin costuras protege los brazos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314153778
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314153778

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE 10-BKDS18 2-PLY KEVLAR
  • La estructura de punto sin costuras protege los brazos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Kevlar® la fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La muñeca de punto ofrece resistencia al corte y al calor y evita que entren residuos en la manga
  • Construcción 2-Ply para mayor protección
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno