Motion
10-K4626
Funda mezclada de viscosa FR / Kevlar® con extremo elástico azul/dorado y orificio para el pulgar
Artículo MI #10872546
No. Fabricante 10-K4626
Precio31.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda mezclada de viscosa FR / Kevlar® con extremo elástico azul/dorado y orificio para el pulgar
Artículo MI #10872546
No. Fabricante 10-K4626
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
Precio31.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    26
  • Ancho
    45.7 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Marrón
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones en las que se necesita protección de corte de brazo, como montaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito de protección contra el calor
  • Características
    60 % viscosa FR / 40 % mezcla de Kevlar
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar de viscosa FR
  • Número de Upc del fabricante
    616314056925
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314056925

Descripción general

Descripción del fabricante
10-K4626 FR MEZCLA DE VISCOSA/KEVLAR
  • 60 % viscosa FR / 40 % mezcla de Kevlar
  • Excelente protección térmica y contra llamas de altas temperaturas y llamas abiertas de sopletes de soldadura
  • Ofrece resistencia al corte para aplicaciones de servicio ligero
  • Comodidad excepcional, ligereza, transpirabilidad y resistencia a las pérdidas
  • La muñeca de punto de Kevlar ofrece resistencia al corte y al calor y evita que entren residuos en la manga
  • El extremo elástico proporciona un ajuste ceñido y ayuda a evitar que entren residuos en la manga
  • El orificio para el pulgar ofrece protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno