Motion
10-KA18
Manga mezclada 2-Ply ACP / Kevlar®
Artículo MI #10872550
No. Fabricante 10-KA18
Price$8.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga mezclada 2-Ply ACP / Kevlar®
Artículo MI #10872550
No. Fabricante 10-KA18
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
Price$8.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Details

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont to Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314125973
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314125973

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA MEZCLADA DE 10-KA18 2-PLY ACP/KEVLAR
  • Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont to Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
  • Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 350°F
  • Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
  • Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco