Motion
10-KAB18BK
Manguito con mezcla de ACP / Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872552
No. Fabricante 10-KAB18BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito con mezcla de ACP / Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872552
No. Fabricante 10-KAB18BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras con estampado floral
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314266638
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KAB18BK
  • La tecnología patentada ACP℮ y la mezcla de Kevlar® proporcionan una excelente protección contra el calor, los cortes, las laceraciones y las abrasiones
  • El tejido puede soportar el calor hasta 350°F (protección contra golpes) para proteger los brazos del calor menor y las lesiones por quemaduras. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • El estilo holgado ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
  • Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • Se puede lavar en agua y jabón y limpiar en seco
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • 100 % sin silicona