Motion
10-KAD2424W/HEBILLA

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-KAD2424W/BUCKLE

Delantal de sarga de Kevlar de 2-Ply con hebilla
Artículo MI #10872557
No. Fabricante 10-KAD2424W/BUCKLE
Precio130.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-KAD2424W/BUCKLE

Delantal de sarga de Kevlar de 2-Ply con hebilla
Artículo MI #10872557
No. Fabricante 10-KAD2424W/BUCKLE
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
Precio130.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35.56 cm
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    2-Ply con hebilla Kevlar®
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Fabricado con material de sarga 100 % Kevlar
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Automoción, electricidad, operaciones de vidrio, estampado de metal, chapa metálica
  • Número de Upc del fabricante
    616314231797
  • Material
    Kevlar
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314231797

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KAD2424W/SARGA DE KEVLAR 2-PLY CON HEBILLA
  • Fabricado con material de sarga 100 % Kevlar
  • 2 capas para mayor protección
  • Gran lazo en el cuello con tira y cierre de hebilla en la cintura
  • Ofrece protección contra el calor y resistencia al corte
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good