Motion
10-KA24SCTOT
Manguito mezclado ACP / Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872564
No. Fabricante 10-KA24SCTOT
Precio7.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado ACP / Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872564
No. Fabricante 10-KA24SCTOT
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
Precio7.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    24
  • Ancho
    30.5 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda y ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314197529
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314197529

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KA24SCTOT ACP/KEVLAR DE UNA SOLA PLACA
  • La mezcla patentada ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda y ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • Resistente al calor hasta 400°F para proteger los brazos de lesiones leves por calor y quemaduras
  • 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
  • 100 % sin látex
  • Buena capacidad de lavado, se puede lavar en agua y jabón y se puede limpiar en seco
  • No utilizar cerca de llamas abiertas

También puede gustarle