Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante18"
Detalles
- ColorVerde
- DescripciónPunto de canalé sin costuras 2-Ply con tecnología ACP Kevlar de 18 PULG. con TH
- CaracterísticasManga de Kevlar con tecnología ACP
- Número de Upc del fabricante616314166662
- UPC_NO616314166662
Descripción general
- Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont to Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
- La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 350°F
- Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
- Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación