Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante18"
Detalles
- ColorAmarillo
- DescripciónManguito de 2 capas de Kevlar® DuPont .
- CaracterísticasProporciona resistencia al corte y al calor
- Número de Upc del fabricante616314133985
- UPC_NO616314133985
Descripción general
- Proporciona resistencia al corte y al calor
- Kevlar® no suprimirá una llama y proporciona una valiosa protección en aplicaciones de alto calor
- Los 2-Ply proporcionan resistencia al corte según ANSI A3 Kevlar®
- Las mangas tubulares se ajustan bien, pero son elásticas para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación