Motion
10-KS10S
Manga de Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872571
No. Fabricante 10-KS10S
Precio3.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de Kevlar® de una sola capa
Artículo MI #10872571
No. Fabricante 10-KS10S
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
Precio3.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    10
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314152269
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314152269

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KS10S FUNDA DE KEVLAR DE UNA SOLA CAPA
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good