Motion
11-GA2436G-1P
Delantal de satén de algodón verde FR
Artículo MI #10872574
No. Fabricante 11-GA2436G-1P
Precio29.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de satén de algodón verde FR
Artículo MI #10872574
No. Fabricante 11-GA2436G-1P
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
Precio29.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.21 cm
  • Ancho
    22.23 cm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Descripción
    Delantal de satén de algodón verde FR
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Confeccionado con satén de algodón 100 % FR
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Aeroespacial, automotriz, fabricación de metales, soldadura
  • Número de Upc del fabricante
    616314156700
  • Material
    Algodón
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314156700

Descripción general

Descripción del fabricante
SATÉN DE ALGODÓN VERDE 11-GA2436G-1P FR
  • Confeccionado con satén de algodón 100 % FR
  • Resistente a las llamas y lavable
  • Barra de lazos gruesos en el cuello y la cintura
  • Ofrece protección en aplicaciones de bajo calor y chispas ligeras
  • Cumple con los estándares de la industria descritos en ASTM F1506, NFPA70E PPE2, NFPA701 y OSHA 29 CFR 1910.269

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno