Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud59.69 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Estilo de puñoSin cordones
- DescripciónIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- EN3881221
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante616314123566
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314123566
Descripción general
- Palma de lona de algodón que ofrece comodidad, durabilidad y protección
- Parte trasera de spandex laminado en espuma para mayor comodidad y transpirabilidad
- Costuras dobles en las costuras para mayor durabilidad y resistencia
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos y pulgares para una máxima protección
- Protección de los nudillos del parachoques del Ruber
- La muñeca de goma sintética es cómoda y transpirable
- Tejido de lycra ventilado para mantener las manos frescas
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- La coloración de alta visibilidad y la parte trasera reflectante hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación