Motion
120-4900/S
Guantes de piel para impacto en la palma - S o talla 7, piel sintética, negro
Artículo MI #10872597
No. Fabricante 120-4900/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel para impacto en la palma - S o talla 7, piel sintética, negro
Artículo MI #10872597
No. Fabricante 120-4900/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    59.69 cm
  • Peso
    10.55 kg

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para la construcción de carreteras, seguridad vial, mantenimiento de carreteras, fabricación y mantenimiento de flotas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    3131
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
120-4900/S
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Revestimiento de silicona en la palma para un mejor agarre
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para el dedo y el dorso para una máxima protección
  • Parte trasera de neopreno/nailon para mayor transpirabilidad y comodidad
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle