Motion
120-5900
Palma de piel sintética con parte trasera de tela MOG tope - Protección contra impactos de TPR
Artículo MI #10872616
No. Fabricante 120-5900
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de piel sintética con parte trasera de tela MOG tope - Protección contra impactos de TPR
Artículo MI #10872616
No. Fabricante 120-5900
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud  
    56 cm
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Goma
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para petroquímica, construcción, reparación de automóviles, demolición, minería y fabricación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    3111
  • Número de Upc del fabricante
    616314158926
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314158926

Descripción general

Descripción del fabricante
120-5900/EEEG
  • Palma de piel sintética con refuerzos que mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero a la vez que proporciona destreza
  • Protectores moldeados de goma termoplástica (TPR) para dedos, pulgar y dorso de la mano para una máxima protección
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Espalda de spandex de alta visibilidad
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good