Motion
14-ASP700/S
Guantes PolyKor® Blended de punto sin costuras con forro de poliéster - Peso medio
Artículo MI #10872646
No. Fabricante 14-ASP700/S
Precio8.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® Blended de punto sin costuras con forro de poliéster - Peso medio
Artículo MI #10872646
No. Fabricante 14-ASP700/S
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
Precio8.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Los hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314212307
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314212307

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIKOR DE PUNTO SIN COSTURAS 14-ASP700/S
  • Los hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
  • Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente y mantendrá su rendimiento después de varios lavados
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno