Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud45.72 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorSal y pimienta
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLos hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314207501
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314207501
Descripción general
- Los hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
- 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
- Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente y mantendrá su rendimiento después de varios lavados
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación