Motion
14-ASP700PDD/M
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con forro de poliéster y agarre de puntos de PVC de doble cara - Peso medio
Artículo MI #10872653
No. Fabricante 14-ASP700PDD/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con forro de poliéster y agarre de puntos de PVC de doble cara - Peso medio
Artículo MI #10872653
No. Fabricante 14-ASP700PDD/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento
    PVC
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314212666
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
14-ASP700PDD/M
  • Los hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
  • 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieren un entorno sin silicona
  • Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente y mantendrá su rendimiento después de varios lavados
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno