Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50.8 cm
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónIdeal para la fabricación de automóviles, fabricación de metales, pintura, enlatado, reciclaje, montaje, manipulación de vidrio, procesamiento de papel y pulpa, procesamiento de alimentos y estampado de metales.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314203039
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Resistencia superior a la abrasión más de 3 veces mayor que los guantes tradicionales de mezcla de paraaramida para un menor coste por uso
- Excelente resistencia al corte hasta dos veces mejor en comparación con los guantes tradicionales de paraaramida o UHMPE.
- Comodidad y ajuste excepcionales
- Se puede lavar en agua tibia con detergentes y lejía para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias sin degradación, contracción ni rigidez
- Mantiene su rendimiento después de varios lavados
- 100 % libre de silicona para que pueda utilizarse en aplicaciones que requieran un entorno libre de silicona
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación