Motion
14-PK700/EG
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con forro de poliéster - Peso pesado
Artículo MI #10872658
No. Fabricante 14-PK700/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con forro de poliéster - Peso pesado
Artículo MI #10872658
No. Fabricante 14-PK700/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ideal para la fabricación de automóviles, fabricación de metales, pintura, enlatado, reciclaje, montaje, manipulación de vidrio, procesamiento de papel y pulpa, procesamiento de alimentos y estampado de metales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314203046
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
14-PK700/EG
  • La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Resistencia superior a la abrasión más de 3 veces mayor que los guantes tradicionales de mezcla de paraaramida para un menor coste por uso
  • Excelente resistencia al corte hasta dos veces mejor en comparación con los guantes tradicionales de paraaramida o UHMPE.
  • Comodidad y ajuste excepcionales
  • Se puede lavar en agua tibia con detergentes y lejía para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias sin degradación, contracción ni rigidez
  • Mantiene su rendimiento después de varios lavados
  • 100 % libre de silicona para que pueda utilizarse en aplicaciones que requieran un entorno libre de silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno