Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10.5"
- Longitud53.7 cm
- Tamaño10.5
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoContorno
- DescripciónGuantes aislantes de goma clase 3 con puño Contour - 18"
- Descripción Palabra claveGuantes aislantes
- MaterialGoma
- UPC_NO616314146725
Descripción general
- La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
- La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Puño Contour para una mayor movilidad y comodidad en el trabajo
- Sin silicona
- Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación