Motion
151-3-18/11.5
Guantes de Aislamiento Negros 11.5
Artículo MI #10872686
No. Fabricante 151-3-18/11.5
Precio790.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de Aislamiento Negros 11.5
Artículo MI #10872686
No. Fabricante 151-3-18/11.5
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
Precio790.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11.5"
  • Longitud  
    53.7 cm
  • Tamaño
    11.5

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Contorno
  • Descripción
    Guantes aislantes de goma clase 3 con puño Contour - 18"
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314146732

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 151-3-18/11.5 3
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Puño Contour para una mayor movilidad y comodidad en el trabajo
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno