Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante14"
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico. NO lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
- ColorVerde
- DescripciónManguito mezclado de una sola capa ACP / DuPont ℮ Kevlar® / Pritex ℮ con fibras antimicrobianas, Smart-Fit® y orificio para pulgar
- CaracterísticasLa mezcla patentada de ACP, Kevlar® y Pritex de fibras antimicrobianas es excepcionalmente cómoda y proporciona una excelente resistencia al corte para proteger contra cortes y raspones menores
- Número de Upc del fabricante616314216091
- UPC_NO616314216091
Descripción general
- La mezcla patentada de ACP, Kevlar® y Pritex de fibras antimicrobianas es excepcionalmente cómoda y proporciona una excelente resistencia al corte para proteger contra cortes y raspones menores
- La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- Se ajusta cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
- Se puede lavar en agua y jabón y limpiar en seco
- Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
- Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
- Sin silicona ni látex
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación