Motion
15-21KVBK18TH
15-21KVBK18TH
Artículo MI #10872704
No. Fabricante 15-21KVBK18TH
Precio8.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15-21KVBK18TH
Artículo MI #10872704
No. Fabricante 15-21KVBK18TH
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
Precio8.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    18"

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico. NO lo utilice cerca de altas temperaturas o llamas abiertas.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Manguito mezclado de una sola capa ACP / DuPont ℮ Kevlar® / Pritex ℮ con fibras antimicrobianas, Smart-Fit® y orificio para pulgar
  • Características
    La mezcla patentada de ACP, Kevlar® y Pritex de fibras antimicrobianas es excepcionalmente cómoda y proporciona una excelente resistencia al corte para proteger contra cortes y raspones menores
  • Número de Upc del fabricante
    616314206900
  • UPC_NO
    616314206900

Descripción general

Descripción del fabricante
15-21KVBK18TH UNA SOLA PLACA
  • La mezcla patentada de ACP, Kevlar® y Pritex de fibras antimicrobianas es excepcionalmente cómoda y proporciona una excelente resistencia al corte para proteger contra cortes y raspones menores
  • La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • Se ajusta cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • Se puede lavar en agua y jabón y limpiar en seco
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
  • Sin silicona ni látex
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"