Motion
152-2-18/8
152-2-18/8
Artículo MI #10872722
No. Fabricante 152-2-18/8
Precio418.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
152-2-18/8
Artículo MI #10872722
No. Fabricante 152-2-18/8
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
Precio418.32 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 2 con puño recto de 18"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314125386

Descripción general

Descripción del fabricante
AISLAMIENTO DE GOMA CLASE 152-2-18/8 2
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"