Motion
15-218NPS
Manguito flexible combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas - Ancho estrecho
Artículo MI #10872735
No. Fabricante 15-218NPS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito flexible combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas - Ancho estrecho
Artículo MI #10872735
No. Fabricante 15-218NPS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Rosa neón
  • Descripción
    Manguito flexible combinado Pritex de una sola capa con fibras antimicrobianas - Ancho estrecho
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Material del revestimiento
    Prítex antimicrobiano
  • Número de Upc del fabricante
    616314123672
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314123672

Descripción general

Descripción del fabricante
15-218NPS
  • La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • La confección con forro ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga
  • Eleva los estándares de las mangas de alto rendimiento y ofrece un aumento del rendimiento y el valor general en comparación con las mangas de mezcla de nailon y nailon/algodón tradicionales
  • Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos
  • Estable contra la lejía de cloro
  • Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
  • Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
  • Se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos para eliminar suciedad, olor, grasa, aceite y bacterias sin degradación, contracción ni endurecimiento. Mantiene su rendimiento después de varios lavados. Se puede limpiar en seco
  • Sin silicona ni látex
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito