Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante12"
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónGuantes aislantes de caucho de clase 0 con puño recto de 11"
- MaterialGoma
- UPC_NO616314268915
Descripción general
- La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
- La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Sin silicona
- Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
- Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación