Motion
15-440/EG
Guantes con fibra Nanotech de Suprene - Tamaño XL, ANSI Nivel de Corte A4, Guantes Resistentes a Cortes
Artículo MI #10872772
No. Fabricante 15-440/XL
Precio10.79 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con fibra Nanotech de Suprene - Tamaño XL, ANSI Nivel de Corte A4, Guantes Resistentes a Cortes
Artículo MI #10872772
No. Fabricante 15-440/XL
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
Su precio$10.79/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    NeoFoam
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Tostado
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4542
  • Características
    La capa exterior de fibra Suprene ℮ es 100 veces más resistente que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia a cortes y desgarros
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Supreno
  • Número de Upc del fabricante
    616314219283
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314219283

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE SUPRENO DE PUNTO SIN COSTURAS 15-440/XL
  • La capa exterior de fibra Suprene ℮ es 100 veces más resistente que el acero y se encuentra entre las fibras de mayor rendimiento en resistencia a cortes y desgarros
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Sin silicona

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"