Motion
155-1-14/10
Guantes aislantes de goma clase 1 con puño recto - 14"
Artículo MI #10872774
No. Fabricante 155-1-14/10
Precio245.25 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes de goma clase 1 con puño recto - 14"
Artículo MI #10872774
No. Fabricante 155-1-14/10
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
Precio245.25 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10"
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    10

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314058769

Descripción general

Descripción del fabricante
155-1-14/10 CLASE 1 AISLAMIENTO DE GOMA
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos