Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9"
- Longitud53.7 cm
- Tamaño9
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónSe utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
- Descripción Palabra claveGuantes aislantes
- MaterialGoma
- UPC_NO616314066597
Descripción general
- La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
- La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Sin silicona
- Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
- Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación