Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10.5"
- Longitud53.7 cm
- Tamaño10.5
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoCampana
- DescripciónSe utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
- Descripción Palabra claveGuantes aislantes
- MaterialGoma
- UPC_NO616314273186
Descripción general
- Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
- La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
- El manguito Bell aumenta la comodidad en el trabajo
- Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
- Sin silicona