Motion
19-D475/EEG
Guantes Dyneema® / Engineered Yarns de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10873160
No. Fabricante 19-D475/XXL
Precio45.60 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® / Engineered Yarns de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #10873160
No. Fabricante 19-D475/XXL
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
Precio45.60 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4443
  • Características
    Los recubrimientos de Nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    13
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Número de Upc del fabricante
    616314053665
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314053665

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS 19-D475/XXL
  • Los recubrimientos de Nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Fibras innovadoras: hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil
  • 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable y resistente a los cortes del mercado
  • Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
  • Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
  • Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
  • Agarre optimizado: gracias a nuestro acabado de microcopa, permite un agarre controlado
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto