Motion
20-21DACPBP14TH
Manguito mezclado de una sola capa para ACP / Dyneema® con Smart-Fit® y orificio para pulgar
Artículo MI #10873419
No. Fabricante 20-21DACPBP14TH
Precio7.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado de una sola capa para ACP / Dyneema® con Smart-Fit® y orificio para pulgar
Artículo MI #10873419
No. Fabricante 20-21DACPBP14TH
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
Precio7.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    14
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    2x1 Punto Smart Fit
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la fabricación automotriz, la fabricación de metales, la fabricación de chapas metálicas, la pintura, el enlatado, el reciclaje, el ensamblaje, el moldeado de plástico, la manipulación de vidrio, el procesamiento de Pasta y papel, el procesamiento de alimentos y el estampado de metal.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los empleados de todos los tamaños de brazo una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Disneema del ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314229435
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314229435

Descripción general

Descripción del fabricante
20-21DACPBP14TH ACP/DYNEEMA DE UNA SOLA CAPA
  • La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
  • La tecnología patentada ACP y la mezcla Dyneema® proporcionan una excelente protección contra cortes, laceraciones y abrasiones
  • Comodidad y ajuste excepcionales, se ajustan cómodamente sobre la ropa o directamente en el brazo
  • Ajuste de forma de arriba a abajo para que permanezca en el brazo, lo que hace que sea mucho menos propenso a deslizarse por el brazo, eliminando la necesidad de la parte superior elástica o de Velcro en la mayoría de las aplicaciones
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • 100 % sin silicona
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
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
Los clientes también compraron