Especificaciones
Dimensiones
- Altura30 cm
- Longitud35 cm
- Peso20 kg
- Ancho25 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónCubierta de doble tormenta con puntos de desgaste reforzados 12in x 12in
- DescripciónProtección contra salpicaduras diseñada para aplicaciones de lavado a presión. Los cierres y solapamientos reforzados, así como una cubierta de 12" x 12" que se fija a un protector facial, proporcionan la protección mejorada necesaria para evitar que el agua entre en el traje.
- Tipo de prenda6XL
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314206764
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314206764
Descripción general
- El PVC/poliéster es 100 % resistente al agua
- Peto 360° de peto alto para mayor protección
- La cubierta de 12" x 12" proporciona la máxima protección, conectándose al protector facial y al pecho
- Frontal con solapa reforzada con cierres de velcro adicionales en cuello, muñecas y puño de la pierna
- Los puntos de desgaste reforzados proporcionan mayor durabilidad
- Capucha con cordón ajustable
- Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación