Especificaciones
Detalles
- MarcaÓptica Bouton
- DescripciónLas ventilaciones indirectas en la parte superior e inferior permiten la entrada de aire desde la dirección inversa, lo que proporciona una excelente protección contra salpicaduras de líquido. Ideal para la fabricación general y en cualquier lugar donde se necesite protección ocular.
- Descripción Palabra claveGafas Bouton
- Material del bastidorVinilo
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos/antiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314106477
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314106477
- VentilaciónIndirecto
Descripción general
- Ofrece ventilación indirecta a través de ventilaciones con capucha de plástico en la montura
- Cuerpo de vinilo suave que se adapta perfectamente al rostro sin presión ni irritación
- Se ajusta cómodamente a la mayoría de gafas graduadas
- Las aletas frontales extendidas cierran los huecos sobre la nariz y las zonas de los pómulos, proporcionando una excelente protección
- Montura transparente azul transparente para evitar el amarilleamiento
- Diadema elástica
- Cumple con ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación