Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesMarco estrecho y puente para caras más pequeñas.
- Características de comodidadEl estilo unisex queda genial tanto en hombres como en mujeres
- DescripciónMarco estrecho y puente para caras más pequeñas.
- Estilo de marcoSemi-sin ribetes
- Tipo de estructuraCara estrecha
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteAzul claro
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314161933
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaLongitud ajustable
- UPC_NO616314161933
Descripción general
- El estilo unisex queda genial tanto en hombres como en mujeres
- Diseñado para proporcionar un ajuste perfecto para caras más pequeñas utilizando un puente y marco de nariz estrechos
- Varillas de longitud ajustable con puntas de goma que proporcionan un ajuste cómodo
- Las plaquetas nasales de goma extragrandes ofrecen un ajuste más seguro
- 10 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación