Especificaciones
Dimensiones
- Peso7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño de lente de una pieza con patillas elegantes que seguro que te harán destacar.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que ofrece una protección óptima
- DescripciónDiseño de lente de una pieza con patillas elegantes que seguro que te harán destacar.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos/antiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteAzul para interiores y exteriores
- Número de Upc del fabricante616314129100
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta / Co / moldeada
- UPC_NO616314129100
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que ofrece una protección óptima
- Las varillas de bayoneta están moldeadas en goma para un ajuste cómodo
- Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste seguro
- 9 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación