Motion
250-MT-10071
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873668
No. Fabricante 250-MT-10071
Precio3.98 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin ribetes con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #10873668
No. Fabricante 250-MT-10071
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
Precio3.98 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
  • Características de comodidad
    El diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
  • Descripción
    Diseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos/antiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    899558001870
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    899558001870

Descripción general

Descripción del fabricante
250-MT-10071
  • El diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
  • Varillas de goma flexible suave que eliminan cualquier punto de presión
  • El revólver suave minimiza el deslizamiento y mantiene las gafas en su lugar para un ajuste seguro
  • 9.75 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"