Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
- Características de comodidadEl diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
- DescripciónDiseño económico y exclusivo con un puente nasal suave y una lente con forma elegante.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteGris
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante899558001887
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaPuntas de goma
- UPC_NO899558001887
Descripción general
- El diseño ligero proporciona comodidad para el usuario durante todo el día
- Varillas de goma flexible suave que eliminan cualquier punto de presión
- El revólver suave minimiza el deslizamiento y mantiene las gafas en su lugar para un ajuste seguro
- 9.75 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación