Motion
25GS
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 4 mil
Artículo MI #10873688
No. Fabricante 25GS
Precio26.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 4 mil
Artículo MI #10873688
No. Fabricante 25GS

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    43.18 cm

Detalles

  • Aplicación
    no es un guante de liniero., Ideal para semiconductores, industrias electrónicas, procesos de fabricación de obleas no tolerantes a los plastificantes, pintura electrostática, acabado de electrodomésticos, aviónica.No para uso en aplicaciones de alto voltaje
  • Marca
    QRP
  • Color
    Borrar
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Ideal para semiconductores, industrias electrónicas, procesos de fabricación de obleas no tolerantes a los plastificantes, pintura electrostática, repintado de electrodomésticos, aviónica.No apto para uso en aplicaciones de alta tensión; no es un guante de liniero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314277962
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314277962

Descripción general

Descripción del fabricante
25GS POLIURETANO ELECTROSTÁTICO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • La película de poliuretano PolyTuff (4 mil) única y flexible elimina la transpiración para mayor comodidad
  • Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
  • Resiste disolventes comunes como MeCl, TCE e IPA
  • Antiestático 10(9) ohmios por unidad de superficie cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.3
  • Cumple con RoHS
  • Sin azufre
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"