Motion
25GXL
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 4 mil
Artículo MI #10873691
No. Fabricante 25GXL
Precio26.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 4 mil
Artículo MI #10873691
No. Fabricante 25GXL

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud  
    40.64 cm

Detalles

  • Aplicación
    no es un guante de liniero., Ideal para semiconductores, industrias electrónicas, procesos de fabricación de obleas no tolerantes a los plastificantes, pintura electrostática, acabado de electrodomésticos, aviónica.No para uso en aplicaciones de alto voltaje
  • Marca
    QRP
  • Color
    Borrar
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Ideal para semiconductores, industrias electrónicas, procesos de fabricación de obleas no tolerantes a los plastificantes, pintura electrostática, repintado de electrodomésticos, aviónica.No apto para uso en aplicaciones de alta tensión; no es un guante de liniero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314277979
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314277979

Descripción general

Descripción del fabricante
25GXL POLIURETANO ELECTROSTÁTICO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • La película de poliuretano PolyTuff (4 mil) única y flexible elimina la transpiración para mayor comodidad
  • Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
  • Resiste disolventes comunes como MeCl, TCE e IPA
  • Antiestático 10(9) ohmios por unidad de superficie cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.3
  • Cumple con RoHS
  • Sin azufre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos